pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSS320R421E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0-1 421E - LPSS320R421E

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSS320R421E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0-1 421E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 0

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975271933

Codice prodotto

LOVLPSS320R421E

Cod. produttore

LPSS320R421E

Produttore

LOV

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

0

Con posizione zero (off):

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio per montaggio sporgente

Con ritorno in posizione zero:

Dimensione della targa frontale:

Altro

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Montaggio frontale:

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero moduli DIN:

1

Adatto per montaggio distributore:

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Interruttore a gradini tipo/modello Lovato Electric LPSS320R421E - SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0-1 421E