LOVATO - LOVLPSQ106 PULSANTE MET. PASSO-PASSO RASATO BLU - LPSQ106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Con illuminazione - no
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8013975295731
Codice prodotto
LOVLPSQ106
Cod. produttore
LPSQ106
Produttore
LOV
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
0
Tipo di montaggio:
A parete
Numero moduli da frutto:
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di poli:
0
Contatto di feedback:
no
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Blu
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Metallo
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Profondità dell'apparecchio:
10 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
29.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
29.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no