pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSQ104 PULSANTE MET. PASSO-PASSO RASATO ROSSO - LPSQ104

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSQ104 PULSANTE MET. PASSO-PASSO RASATO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975295717

Codice prodotto

LOVLPSQ104

Cod. produttore

LPSQ104

Produttore

LOV

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento base

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

0

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di poli:

0

Contatto di feedback:

no

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Rosso

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Metallo

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

29.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

29.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante per serie civili tipo/modello Lovato Electric LPSQ104 - PULSANTE MET. PASSO-PASSO RASATO ROSSO