pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSJ411 MANIPOLATORE 4 DIREZ.MANTENUTO+BLOCCO - LPSJ411

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSJ411 MANIPOLATORE 4 DIREZ.MANTENUTO+BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Lunghezza del joystick - 77.8 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Bloccaggio in posizione zero - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975297698

Codice prodotto

LOVLPSJ411

Cod. produttore

LPSJ411

Produttore

LOV

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione zero:

no

Lunghezza del joystick:

77.8 mm

Numero di posizioni di commutazione:

0

Bloccaggio in posizione zero:

sì

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (NEMA):

4X

Interruttore di comando joystick tipo/modello Lovato Electric LPSJ411 - MANIPOLATORE 4 DIREZ.MANTENUTO BLOCCO