pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSBL6148 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO - LPSBL6148

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSBL6148 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975268230

Codice prodotto

LOVLPSBL6148

Cod. produttore

LPSBL6148

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Bianco

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Piatto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

22 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

sì

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Alluminio

Tipo di sblocco:

Altro

Elemento frontale per pulsante a fungo tipo/modello Lovato Electric LPSBL6148 - PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO