pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSB7365 PULS.MET.TRIPLO STOP+FRECCE SIN-DESTRA - LPSB7365

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSB7365 PULS.MET.TRIPLO STOP+FRECCE SIN-DESTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Tasto di gruppo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013975294574

Codice prodotto

LOVLPSB7365

Cod. produttore

LPSB7365

Produttore

LOV

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Tasto di gruppo

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

0

Numero moduli da frutto:

0

Numero di poli:

0

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

29.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

53.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

17.4 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante per serie civili tipo/modello Lovato Electric LPSB7365 - PULS.MET.TRIPLO STOP FRECCE SIN-DESTRA