pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSB6744 PULS.MET.FUNGO 40MM ROSSO P/P ISO13850 - LPSB6744

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSB6744 PULS.MET.FUNGO 40MM ROSSO P/P ISO13850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975295274

Codice prodotto

LOVLPSB6744

Cod. produttore

LPSB6744

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Alluminio

Altezza dell'apertura:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSB6744 - PULS.MET.FUNGO 40MM ROSSO P P ISO13850