LOVATO - LOVLPMLM4 INDIC.LUM.MONOBL.ROSSO LED 230V - LPMLM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8013975225226
Codice prodotto
LOVLPMLM4
Cod. produttore
LPMLM4
Produttore
LOV
Colore della lente:
Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
LED
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
22 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X