pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLE6 INDIC.LUM.MONOBL.BLU LED 110V - LPMLE6

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPMLE6 INDIC.LUM.MONOBL.BLU LED 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...120 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975225196

Codice prodotto

LOVLPMLE6

Cod. produttore

LPMLE6

Produttore

LOV

Colore della lente:

Blu

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, BLU, 120VAC