pagina iniziale

LOVATO - LOVLPL7 TESTA INDICATORE LUMINOSO TRASPARENTE - LPL7

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Neutro

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975199312

Codice prodotto

LOVLPL7

Cod. produttore

LPL7

Produttore

LOV

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Neutro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Indicatore luminoso, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata.

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO