pagina iniziale

LOVATO - LOVLPL1187 TESTA INDICATORE LUM.TRASP.SCAR.ELETTR. - LPL1187

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Neutro

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Con anello frontale - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975199268

Codice prodotto

LOVLPL1187

Cod. produttore

LPL1187

Produttore

LOV

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Neutro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Indicatore luminoso con simbolo indicante tensione pericolosa, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata.

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO