pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCZSM RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V IP40 - LPCZSM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCZSM RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi/tono continuo

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 185...265 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 185...265 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 185...265 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215456

Codice prodotto

LOVLPCZSM

Cod. produttore

LPCZSM

Produttore

LOV

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi/tono continuo

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

185...265 V

Tensione d'esercizio in DC:

185...265 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

185...265 V

Ronzatore monoblocco suono continuo o intermittente Ø22MM serie platinum, 185-265VAC/DC, IP40 - 90DB