pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCSL1305 SELETTORE LUMINOSO GIALLO 1-0-2 - LPCSL1305

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975192603

Codice prodotto

LOVLPCSL1305

Cod. produttore

LPCSL1305

Produttore

LOV

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Giallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

sì

Selettore a leva luminoso a 3 posizioni, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO