pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCS130K20 KIT PLAST.SEL. 3POS. STABILI 2NO - LPCS130K20

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCS130K20 KIT PLAST.SEL. 3POS. STABILI 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 2

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975319697

Codice prodotto

LOVLPCS130K20

Cod. produttore

LPCS130K20

Produttore

LOV

Forma della lente:

Tondo

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

2

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

KIT selettore plastico a leva, 3 posizioni, 1 - 0 - 2 con base di fissaggio e 2 elementi di contatto, 2NA. Attacchi a vite