pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCQL206 PULSANTE PASSO-PASSO SPORG. LUM. BLU - LPCQL206

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCQL206 PULSANTE PASSO-PASSO SPORG. LUM. BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 2

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975198520

Codice prodotto

LOVLPCQL206

Cod. produttore

LPCQL206

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

2

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPCQL206 - PULSANTE PASSO-PASSO SPORG. LUM. BLU