pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCPA010P100 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 10K - LPCPA010P100

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCPA010P100 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 10K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 0.5 W

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Numero di giri - 1...1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013975234594

Codice prodotto

LOVLPCPA010P100

Cod. produttore

LPCPA010P100

Produttore

LOV

Resistenza:

10000 Ohm

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Diametro del foro:

22 mm

Numero di giri:

1...1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X