pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCPA005P100 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 5K - LPCPA005P100

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCPA005P100 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 5000 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 0.5 W

  • Numero di giri - 1...1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013975234587

Codice prodotto

LOVLPCPA005P100

Cod. produttore

LPCPA005P100

Produttore

LOV

Resistenza:

5000 Ohm

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Numero di giri:

1...1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X