LOVATO - LOVLPCD01L050 INTERFACCIA USB 3.0 A/A CON CAVO 0,5M - LPCD01L050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Altro
Numero di porte USB-A - 2
Numero di porte USB-B - 0
Numero di porte seriali - 1
Numero di porte parallele - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975232583
Codice prodotto
LOVLPCD01L050
Cod. produttore
LPCD01L050
Produttore
LOV
Tipologia costruttiva:
Altro
Numero di porte USB-A:
2
Numero di porte USB-B:
0
Numero di porte seriali:
1
Numero di porte parallele:
0
Altezza:
29.5 mm
Larghezza:
29.5 mm
Profondità:
40.2 mm
Hub USB tipo/modello Lovato Electric LPCD01L050 - INTERFACCIA USB 3.0 A A CON CAVO 0 5M


