LOVATO - LOVLPCBL7123K11PB KIT PL.PULS.DOPPI V/R I-O NO+NC LUM.24V - LPCBL7123K11PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Ovale
Forma del pulsante - Combinazione
Colore del pulsante - Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8013975319895
Codice prodotto
LOVLPCBL7123K11PB
Cod. produttore
LPCBL7123K11PB
Produttore
LOV
Forma della lente:
Ovale
Forma del pulsante:
Combinazione
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
2
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza dell'apertura:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro