pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCBL7113 PULSANTI DOPPI RASATI V/R+IND.LUM. - LPCBL7113

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Kit con vari colori

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma della lente - Ovale

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975198193

Codice prodotto

LOVLPCBL7113

Cod. produttore

LPCBL7113

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Kit con vari colori

Numero di punti di comando:

2

Forma della lente:

Ovale

Diametro del foro:

22 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Pulsante doppio rasato ad impulso con indicatore luminoso bianco, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 1.000.000 cicli