LOVATO - LOVLPCBL6643 PULSANTE FUNGO 40MM VERDE LUMIN.SG.ROTAZ - LPCBL6643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.8 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Serie PLatinum
EAN
8013975198148
Codice prodotto
LOVLPCBL6643
Cod. produttore
LPCBL6643
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Altezza dell'apertura:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione



