pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCBL6148 PULSANTE FUNGO 40MM BIANCO LUMIN. - LPCBL6148

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975191194

Codice prodotto

LOVLPCBL6148

Cod. produttore

LPCBL6148

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Bianco

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

22 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

sì

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Altro

Pulsante a fungo luminoso Ø40mm ad impulso, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO