pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB7355 PULSANTE TRIPLO F.SAL.-STOP-F.DISC. - LPCB7355

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 3

  • Forma della lente - Altro

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975198117

Codice prodotto

LOVLPCB7355

Cod. produttore

LPCB7355

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

3

Forma della lente:

Altro

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Altezza dell'apertura:

22 mm

Forma del pulsante:

Altro

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante triplo rasato con pulsante centrale sporgente ad impulso con simboli frecce, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 1.000.000 cicli

LOVATO

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO