pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB6844R3433E PULS.FUNGO 40MM ROSSO SG.CHIAVE ISO13850 - LPCB6844R3433E

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975197929

Codice prodotto

LOVLPCB6844R3433E

Cod. produttore

LPCB6844R3433E

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Altezza dell'apertura:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A CHIAVE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. ROSSO. CON CIFRATURA SPECIALE