pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB6344K01 KIT PLAST.FUNGO SEMPL. ROSSO SG.ROT. 1NC - LPCB6344K01

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCB6344K01 KIT PLAST.FUNGO SEMPL. ROSSO SG.ROT. 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975319659

Codice prodotto

LOVLPCB6344K01

Cod. produttore

LPCB6344K01

Produttore

LOV

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

22 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

KIT pulsante plastico a fungo, ad aggancio, sgancio a rotazione, 40mm. Per arresto semplice. Rosso con base di fissaggio e 1 elemento di contatto, NC. Attacchi a vite