pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB6344 PULSANTE FUNGO 40MM ROSSO SG.ROTAZIONE - LPCB6344

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975197790

Codice prodotto

LOVLPCB6344

Cod. produttore

LPCB6344

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Altezza dell'apertura:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Pulsante a fungo Ø40mm ad aggancio con sgancio a rotazione, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 300.000 cicli

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO