pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB2232 PULSANTE SPORGENTE NERO AVV. ACUSTICO - LPCB2232

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPCB2232 PULSANTE SPORGENTE NERO AVV. ACUSTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975299982

Codice prodotto

LOVLPCB2232

Cod. produttore

LPCB2232

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

no

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Pulsante sporgente nero avv. acustico