pagina iniziale

LOVATO - LOVLP9XC01 CONTATTO NC PER PULS. PALMO LP9 - LP9XC01

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLP9XC01 CONTATTO NC PER PULS. PALMO LP9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975268568

Codice prodotto

LOVLP9XC01

Cod. produttore

LP9XC01

Produttore

LOV

Tipo di sblocco:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

-