pagina iniziale

LOVATO - LOVKXP03 PASSACAVO IN GOMMA PER FILETTO M20 - KXP03

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKXP03 PASSACAVO IN GOMMA PER FILETTO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 6...12 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013975150870

Codice prodotto

LOVKXP03

Cod. produttore

KXP03

Produttore

LOV

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

6...12 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

PASSACAVO