LOVATO - LOVKXCBS11 CUSTODIPLAST.+1NO+1NC SCATTO - KXCBS11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975113035
Codice prodotto
LOVKXCBS11
Cod. produttore
KXCBS11
Produttore
LOV
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
10 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP20


