pagina iniziale

LOVATO - LOVKSL3F MICRO SWITCH A LEVA (168MM) TERM. FASTON - KSL3F

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKSL3F MICRO SWITCH A LEVA (168MM) TERM. FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 49.2 mm

  • Altezza del sensore - 46 mm

  • Lunghezza del sensore - 17.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 0 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975157466

Codice prodotto

LOVKSL3F

Cod. produttore

KSL3F

Produttore

LOV

Larghezza del sensore:

49.2 mm

Altezza del sensore:

46 mm

Lunghezza del sensore:

17.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Funzione di commutazione:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP00

MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, A LEVA. LEVA PIATTA LUNGA 168,3MM, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI FASTON