LOVATO - LOVKSL1S MICRO SWITCH A LEVA (63MM) TERM. SALDARE - KSL1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 49.2 mm
Altezza del sensore - 42 mm
Lunghezza del sensore - 17.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A
Funzione di commutazione - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8013975148143
Codice prodotto
LOVKSL1S
Cod. produttore
KSL1S
Produttore
LOV
Larghezza del sensore:
49.2 mm
Altezza del sensore:
42 mm
Lunghezza del sensore:
17.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Funzione di commutazione:
Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP00