pagina iniziale

LOVATO - LOVKSC2S MICRO SWITCH A LEVA(48MM)+ROT.T.SALDARE - KSC2S

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 49.2 mm

  • Altezza del sensore - 50.3 mm

  • Lunghezza del sensore - 17.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975148167

Codice prodotto

LOVKSC2S

Cod. produttore

KSC2S

Produttore

LOV

Larghezza del sensore:

49.2 mm

Altezza del sensore:

50.3 mm

Lunghezza del sensore:

17.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Funzione di commutazione:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo trasversale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP00

microinterruttore,frequenza massima: 240 cicli/min – velocità di commutazione: 0,01÷1ms – velocità di azionamento: 0,01÷1m per secondo – durata elettrica: 500.000 cicli – durata meccanica: 20 milioni di cicli – corrente convenzionale termica Ith: 15A – designazione secondo IEC/EN 60947-5-1: A600 P300 – prestazione in AC15: 240VAC 3A – tensione di isolamento Ui: 250VAC – resistenza di contatto: <15m – custodia: tecnopolimero. Omologazioni ottenute: c us, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.