pagina iniziale

LOVATO - LOVKSA3S MICRO SWITCH AD ASTA BASSA TERM. A SALD. - KSA3S

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKSA3S MICRO SWITCH AD ASTA BASSA TERM. A SALD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 49.2 mm

  • Altezza del sensore - 35 mm

  • Lunghezza del sensore - 17.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 0 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975148099

Codice prodotto

LOVKSA3S

Cod. produttore

KSA3S

Produttore

LOV

Larghezza del sensore:

49.2 mm

Altezza del sensore:

35 mm

Lunghezza del sensore:

17.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Funzione di commutazione:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva ad asta

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP00

MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, AD ASTA. PULSANTE METALLICO. ASTA BASSA, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A SALDARE