pagina iniziale

LOVATO - LOVKRD003 PEDALIERA MET.DOPPIA 1NA+1NC SCATTO - KRD003

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKRD003 PEDALIERA MET.DOPPIA 1NA+1NC SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva -

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975126219

Codice prodotto

LOVKRD003

Cod. produttore

KRD003

Produttore

LOV

Con calotta protettiva:

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Grigio

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

301.2 mm

Altezza:

516.5 mm

Profondità:

286.6 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE DOPPIO, PEDALE SINISTRO CON MOVIMENTO LIBERO E PEDALE DESTRO CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE SINISTRA APERTA, DESTRA CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO