pagina iniziale

LOVATO - LOVKR200S11S PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO - KR200S11S

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKR200S11S PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo on

  • Con calotta protettiva -

  • Con bloccaggio - no

  • Materiale - Metallo

  • Con isolamento protettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975136683

Codice prodotto

LOVKR200S11S

Cod. produttore

KR200S11S

Produttore

LOV

Tipo di comando:

Solo on

Con calotta protettiva:

Con bloccaggio:

no

Materiale:

Metallo

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Grigio

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

140 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

250 mm

PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO