pagina iniziale

LOVATO - LOVKR110S11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC SCATTO - KR110S11

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKR110S11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - no

  • Tipo di comando - Solo on

  • Con bloccaggio - sì

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975126035

Codice prodotto

LOVKR110S11

Cod. produttore

KR110S11

Produttore

LOV

Con calotta protettiva:

no

Tipo di comando:

Solo on

Con bloccaggio:

sì

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Grigio

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Larghezza:

140 mm

Altezza:

57 mm

Profondità:

238.7 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE APERTA. CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO