LOVATO - LOVKNF1S11 FINEC.LEVA REG.ROT.PLAST.1NO+1NC SC. - KNF1S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 60 mm
Altezza del sensore - 155 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975128473
Codice prodotto
LOVKNF1S11
Cod. produttore
KNF1S11
Produttore
LOV
Larghezza del sensore:
60 mm
Altezza del sensore:
155 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Tipologia di azionamento:
Leva a rullo regolabile
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


