pagina iniziale

LOVATO - LOVKGD002 PEDALIERA PLAST.DOPPIA 2NA+2NC SCATTO - KGD002

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - sì

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975126165

Codice prodotto

LOVKGD002

Cod. produttore

KGD002

Produttore

LOV

Con calotta protettiva:

sì

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Nero

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Larghezza:

301.2 mm

Altezza:

516.5 mm

Profondità:

286.6 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE DOPPIO, CON LEVA DI SICUREZZA SU ENTRAMBI I PEDALI, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 2NA+2NC A SCATTO