LOVATO - LOVKG220L11 PEDALIERA BLOCCO 1NA+1NC LENTO - KG220L11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta protettiva - sì
Tipo di comando - Solo on
Con bloccaggio - sì
Numero di posizioni di commutazione - 1
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975126004
Codice prodotto
LOVKG220L11
Cod. produttore
KG220L11
Produttore
LOV
Con calotta protettiva:
sì
Tipo di comando:
Solo on
Con bloccaggio:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
1
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Giallo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
150 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
286.6 mm


