LOVATO - LOVKG210S11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC SCATTO - KG210S11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo on
Con calotta protettiva - sì
Con bloccaggio - no
Materiale - Plastica
Con isolamento protettivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125953
Codice prodotto
LOVKG210S11
Cod. produttore
KG210S11
Produttore
LOV
Tipo di comando:
Solo on
Con calotta protettiva:
sì
Con bloccaggio:
no
Materiale:
Plastica
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Nero
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
150 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
286.6 mm


