pagina iniziale

LOVATO - LOVKG210L11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC LENTO - KG210L11

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva -

  • Tipo di comando - Solo on

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125960

Codice prodotto

LOVKG210L11

Cod. produttore

KG210L11

Produttore

LOV

Con calotta protettiva:

Tipo di comando:

Solo on

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Nero

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Larghezza:

150 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

286.6 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA PLASTICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC LENTO