LOVATO - LOVKG110L11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC LENTO - KG110L11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta protettiva - no
Tipo di comando - Solo on
Con bloccaggio - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125908
Codice prodotto
LOVKG110L11
Cod. produttore
KG110L11
Produttore
LOV
Con calotta protettiva:
no
Tipo di comando:
Solo on
Con bloccaggio:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Rosso
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
150 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
264 mm


