pagina iniziale

LOVATO - LOVKEN1M2230F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.230V - KEN1M2230F

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKEN1M2230F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 190 mm

  • Lunghezza del sensore - 42 mm

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975234150

Codice prodotto

LOVKEN1M2230F

Cod. produttore

KEN1M2230F

Produttore

LOV

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

190 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Funzione di commutazione:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

SAFETY SWITCH WITH SOLENOID. KEY CONTACTS 1NO. SOLENOID CONTACTS 2NC+1NO. SOLENOID SUPPLY 230VAC/DC