LOVATO - LOVKEN1M2024F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.24V - KEN1M2024F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 190 mm
Lunghezza del sensore - 42 mm
Funzione di commutazione - Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975234099
Codice prodotto
LOVKEN1M2024F
Cod. produttore
KEN1M2024F
Produttore
LOV
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
190 mm
Lunghezza del sensore:
42 mm
Funzione di commutazione:
Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP65