LOVATO - LOVKEN1M1230F FINECORSA SICUREZ. ELETTROM.DISALIM.230V - KEN1M1230F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8013975234143
Codice prodotto
LOVKEN1M1230F
Cod. produttore
KEN1M1230F
Produttore
LOV
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
42 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
190 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro