pagina iniziale

LOVATO - LOVKEN1E3024F FINECORSA SICUREZZA ELETTROM. ALIM. 24V - KEN1E3024F

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKEN1E3024F FINECORSA SICUREZZA ELETTROM. ALIM. 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975234013

Codice prodotto

LOVKEN1E3024F

Cod. produttore

KEN1E3024F

Produttore

LOV

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

190 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

SAFETY SWITCH WITH SOLENOID. KEY CONTACTS 1NO+1NC. SOLENOID CONTACTS 2NC. SOLENOID SUPPLY 24VAC/DC