LOVATO - LOVKBNXL11P FINEC.SENZA CHIAVE 1NO+1NC LENTO PG13,5 - KBNXL11P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 93 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975156049
Codice prodotto
LOVKBNXL11P
Cod. produttore
KBNXL11P
Produttore
LOV
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
93 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


