pagina iniziale

LOVATO - LOVKBN1L02P FINEC.CHIAVE DIR.2NC LEN. PG13,5 - KBN1L02P

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKBN1L02P FINEC.CHIAVE DIR.2NC LEN. PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 93 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975119105

Codice prodotto

LOVKBN1L02P

Cod. produttore

KBN1L02P

Produttore

LOV

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

93 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

FINECORSA SERIE K, A CHIAVE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 2NC LENTO. CHIAVE DIRITTA PG13,5