pagina iniziale

LOVATO - LOVKBF4L11 FINEC.LEVA REG.+ROT.G.SB.1NO+1NC LEN. - KBF4L11

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKBF4L11 FINEC.LEVA REG.+ROT.G.SB.1NO+1NC LEN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rullo regolabile

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975114698

Codice prodotto

LOVKBF4L11

Cod. produttore

KBF4L11

Produttore

LOV

Tipologia di azionamento:

Leva a rullo regolabile

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

182 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

50 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo trasversale

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

LIMIT SWITCH, K SERIES, ADJUSTABLE ROLLER LEVER, 1 BOTTOM CABLE ENTRY. DIMENSIONS TO EN 50047, PLASTIC BODY, CONTACTS 1NO+1NC SLOW BREAK. RUBBER ROLLER WITH OFFSET ALIGNMENT